VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2×D 3/4-10

Št. art.: 139722 3/4-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC; UNC-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master TM
    Velikost navoja 3/4-10 UNC
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja UNC; UNC-LH
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material VHM
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da
    Smer rezanja desno
    Korak navoja 2,54 mm
    Korakov na colo 10
    Nazivni ⌀ DC 13,95 mm
    Dolžina rezila Lc 39,31 mm
    Dolžina držala Ls 45 mm
    Celotna dolžina L 102 mm
    ⌀ držala Ds 14 mm
    Število zob Z 6
    Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,13 mm
    Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
    Delitev rezil neenakomerna
    ⌀ navoja 19,05 mm
    Toleranca držala h6
    Število vpenjalnih utorov 6
    Barvni prstan zelena
    Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139722 3/4-10
    EAN/GTIN 4062406058005
    Številka proizvajalca 139722 3/4-10

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    220
    Al (kratki odrezki)
    N
    220
    Al > 10% Si
    N
    180
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
    Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
    • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
    • Večje število rezalnih robov.
    • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
    • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

    Uporaba:

    Za UNC enotni grobi navoj ASME-B1.1.

    Opomba:

    Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA
    Oblika HB: naročite z art. 139722 + 129100 HB
    Oblika HE: naročite z art. 139722 + 129100 HE

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master TM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico