{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master TM | |
Velikost navoja | G1/16 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,91 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
Nazivni ⌀ DC | 5,95 mm | |
Dolžina rezila Lc | 15,87 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Število zob Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Uporaba za zunanje navoje | do 2×D pri navoju sornika | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | Znotraj in zunaj | |
Globine navoja | 15,87 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139705 G1/16 | |
EAN/GTIN | 4045197955487 |