VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2,5×D 16X1,5

Št. art.: 139683 16X1,5
Popust
533,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M16×1,5
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,5 mm
Nazivni ⌀ DC 13,9 mm
Dolžina rezil Lc 41,25 mm
Dolžina držala Ls 48 mm
Celotna dolžina L 108 mm
⌀ držala Ds 18 mm
⌀ vratu D1 16,5 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 42,55 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 6
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,11 mm
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 41,25 mm
Serija Master TM
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139683 16X1,5
EAN/GTIN 4045197958082
Številka proizvajalca 139683 16X1,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139683 + 129100 HB
Oblika HE: naročite z art. 139683 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    MF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico