{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Globina vrtanja za zaprto in skoznjo izvrtino | 2,0×D | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Dolžina rezil Lc | 40 mm | |
Maksimalna globina uporabe | 41,2 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139670 20X1,5 | |
Številka proizvajalca | 139670 20X1,5 |