Dvigalo z valjčno glavo 400 mm

Št. art.: 1396595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vzvodi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1396595
EAN/GTIN 4010883100052
Številka proizvajalca 1396595
L-število L60160 1824

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje vzvodov, upogibanje in centriranje sestavnih delov
Primerno za pocinkane sestavne dele
Številna prihranjena sila zaradi valjčne glave
Izjemno robustna zasnova
Po celotni dolžini je temeljito kaljeno in skrbno kaljeno
Hrom vanadijevo jeklo 31CrV3, pocinkano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 45 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 400 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: pocinkano
  • Ø krilca: 14 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za ročno upravljanje vzvodov, upogibanje in centriranje sestavnih delov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico