{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Dolžina rezil Lc | 1,02 mm | |
Maksimalna globina uporabe | 9 mm | |
Dolžina držala Ls | 28 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podajanje fz v CFK | 0,06 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139610 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509734 | |
Številka proizvajalca | 139610 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Enozobi navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M6
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | rdeča |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina držala Ls | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |