Izvedba:
Dodatki
Opis:
Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321
Lastnosti:
Opomba: za vozičke MultiVario širine 600 mm