Izvedba:
Dodatki
Opis:
Držalo za zvitke papirja kot dodatni komplet za voziček za lahke mize širine 700 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za plastenko razkužila 1391 (rola papirja ni vključena v dobavo). Za modele 4822, 4832, 4842, 4922, 4932
Lastnosti:
Skupna širina (mm): 689
Skupna globina (mm): 240
Skupna višina (mm): 138
Barva: bleščeče modra
Opomba: za lahke vozičke širine 700 mm