Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396/4820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1396/4820
EAN/GTIN 4017976387932
Številka proizvajalca 1396/4820
L-število L90070 327

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za voziček za lahke mize širine 500 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Lastnosti:

Skupna širina (mm): 489
Skupna globina (mm): 240
Skupna višina (mm): 138
Barva: bleščeče modra
Opomba: za lahke vozičke širine 500 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico