Izvedba:
Dodatki
Opis:
Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 800 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463
Lastnosti:
Skupna širina (mm): 800
Skupna globina (mm): 240
Skupna višina (mm): 138
Barva: bleščeče modra
Opomba: za vozičke MultiVario širine 800 mm