Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396/2450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1396/2450
    EAN/GTIN 4017976387918
    Številka proizvajalca 1396/2450
    L-število L90070 196

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Držalo za papirne zvitke kot pritrdilni komplet za delavniške vozičke iz jeklene pločevine. Primeren je tudi za neposredno pritrditev na steno. Prašno premazan z modro barvo RAL 5007. Primeren za zvitke papirja do premera 210 mm in širine 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za plastenko razkužila 1391 (rola papirja ni vključena v dobavo). Za modele 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693

    Lastnosti:

    Celotna širina (mm): 240
    Skupna globina (mm): 240
    Skupna višina (mm): 138
    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico