Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396/2435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1396/2435
    EAN/GTIN 4017976387901
    Številka proizvajalca 1396/2435
    L-število L90070 246

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za voziček za lahke mize širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Lastnosti:

    Skupna širina (mm): 589
    Skupna globina (mm): 240
    Skupna višina (mm): 138
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za lahke vozičke širine 600 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico