Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1396/2
EAN/GTIN 4017976387895
Številka proizvajalca 1396/2
L-število L90070 251

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Držalo za zvitke papirja kot dodatni komplet za mizni voziček MultiVario širine 700 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Lastnosti:

Celotna širina (mm): 700
Skupna globina (mm): 240
Skupna višina (mm): 138
Barva: bleščeče modra
Opomba: za vozičke MultiVario širine 700 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico