Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1396/1
    EAN/GTIN 4017976387888
    Številka proizvajalca 1396/1

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za mizni voziček MultiVario širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Lastnosti:

    Celotna širina (mm): 600
    Skupna globina (mm): 240
    Skupna višina (mm): 138
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za vozičke MultiVario širine 600 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico