GARANT Diabolo VHM-vrtalno cirkularni navojni rezkarji 2×D G1/8

Št. art.: 139527 G1/8
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Število rezil Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja levo
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ rezila DC 7,3 mm
Dolžina rezil lc 3,2 mm
Prevesna dolžina L1 22 mm
Dolžina držala Ls 47,6 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ vratu D1 5,9 mm
Radij za programiranje 3,65 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 22
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139527 G1/8
EAN/GTIN 4067263118060
Številka proizvajalca 139527 G1/8

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljivi premaz iz TiAlN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 63 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (Maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139527 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139527 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico