{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ rezila DC | 7,3 mm | |
Dolžina rezil lc | 3,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 22 mm | |
Dolžina držala Ls | 47,6 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
⌀ vratu D1 | 5,9 mm | |
Radij za programiranje | 3,65 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 22 | |
Vrsta izdelka | Stebelni navojni rezkar |
Številka izdelka | 139523 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406653736 | |
Številka proizvajalca | 139523 G1/8 |