{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 4 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Smer rezanja | desno | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Dolžina rezil lc | 2,56 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 13,7 mm | |
Dolžina držala Ls | 39,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 2,97 mm | |
Radij za programiranje | 1,98 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 12,5 | |
Vrsta izdelka | Stebelni navojni rezkar |
Številka izdelka | 139521 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406565671 | |
Številka proizvajalca | 139521 M5 |