{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Korak navoja | 1,25 mm | |
⌀ rezila DC | 6,45 mm | |
Dolžina rezil lc | 17,2 mm | |
Dolžina držala Ls | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
⌀ vratu D1 | 8,3 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja Lc | 18,2 mm | |
Širina zareze e1 | 1,25 mm | |
Podajanje fz v aluminijevo litino | 0,065 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | brez | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 16 | |
Vrsta izdelka | Stebelni navojni rezkar |
Številka izdelka | 139515 M8 | |
Številka proizvajalca | 139515 M8 |