• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Križni delilnik 40 x 40 mm

Št. art.: 1394878
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1394878
EAN/GTIN 4010886800256
Številka proizvajalca 1394878
L-število L60160 954
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primerno za št. 1580
V treh različnih dolžinah, ki ustrezajo vzdolžnim pregradam
Narejeno iz pocinkane jeklene pločevine.

Lastnosti:

  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 40 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico