Vijačni nastavek 3/8″ dolg TORX nastavek T30

Št. art.: 1394207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1394207
EAN/GTIN 4010886804124
Številka proizvajalca 1394207

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T30
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 5,52 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 94 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M6 - M7
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 62,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.