Vijačni nastavek 3/8″ dolg TORX nastavek T27

Št. art.: 1394193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1394193
EAN/GTIN 4010886804117
Številka proizvajalca 1394193
L-število L60160 2525

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T30
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 4,99 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 94 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M4.5 - M6
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 62,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez