{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 19,35 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 7 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 7 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139372 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447074 | |
Številka proizvajalca | 139372 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E, TiAlN, MF: 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | modra | brez |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |