Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM IK 16X1,5

Št. art.: 139290 16X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M16×1,5
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja MF
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem da
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,5 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 15,35 mm
    ⌀ navoja 16 mm
    Število vpenjalnih utorov 8
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 8
    Globine navoja 48 mm
    Serija GARANT Master
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139290 16X1,5
    EAN/GTIN 4062406383992
    Številka proizvajalca 139290 16X1,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    42
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    38
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    29
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    25
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Master Form Steel:
    Visokozmogljivi oblikovalec navoja
    najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
    • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
    • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
    • Substrat HSS-E-PM za največjo procesno varnost.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
    Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva s strani v utorih. To zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo pri obdelavi skoznjih in zaprtih izvrtin.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico