{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 17,35 mm | |
⌀ navoja | 18 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 54 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139280 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383916 | |
Številka proizvajalca | 139280 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalec navoja GARANT Master Form Steel z mazalnimi utori HSS-E-PM 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 8 | 3 |
Barvni prstan | brez | zelena |
Kot profila | 60 | 60 |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Globine navoja | 54 | 54 |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 17,35 | 17,35 |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |