{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M20×1,5 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 19,35 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139260 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197509512 | |
Številka proizvajalca | 139260 20X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM 20X1,5
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
279,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | modra | zelena | brez |
⌀ navoja | 20 | 20 | 20 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |