{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 11,55 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139260 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197509482 | |
Številka proizvajalca | 139260 12X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM 12X1
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
132,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | zelena | brez |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Velikost navoja | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
4-kotno držalo □ | 7 | 7 | 7 |
Globine navoja | 36 | 36 | 36 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 9 | 9 | 9 |