{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,8 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 5 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 5 | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139244 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197365699 | |
Številka proizvajalca | 139244 M5 |