Strojni oblikovalci navoja za vretena s sinhroniziranim pogonom VHM IK M10

Št. art.: 139243 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M10
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,5 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    4-kotno držalo □ 8 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 9,35 mm
    ⌀ navoja 10 mm
    Toleranca držala h6
    Število vpenjalnih utorov 6
    Barvni prstan brez
    Število rezil Z 6
    Globine navoja 30 mm
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139243 M10
    EAN/GTIN 4045197365675
    Številka proizvajalca 139243 M10

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    53
    Al (kratki odrezki)
    N
    53
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    47
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    43
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    36
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna geometrija poligona in držala po DIN 6535-HA za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
    Specialni rezalni material iz karbidne trdine omogoča visoke hitrosti vrezovanja in dolgo življenjsko dobo. Zaradi prevleke TiAlN in drsne prevleke manjša obraba in manjša nagnjenost k zavaritvi materiala.
    Z notranjim dovajanjem hladilne tekočine s strani v utorih,kar je priporočljivo pri obdelavi navojev v skoznjih in osnovnih izvrtinah.

    Opomba:

    Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico