Strojni oblikovalci navoja za vretena s sinhroniziranim pogonom HSS-E-PM oblika C M10

Št. art.: 139210 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 9,35 mm
⌀ navoja 10 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 5
Globine navoja 25 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139210 M10
EAN/GTIN 4045197446947
Številka proizvajalca 139210 M10

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
45
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
45
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
32
Jeklo < 1400 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija poligona in držala po DIN 1835-B za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena. Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih pri togi uporabi.

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico