Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX M3,5

Št. art.: 139185 M3,5
Popust
75,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3,5
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela E
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,6 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4 mm
4-kotno držalo □ 3 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 3,25 mm
⌀ navoja 3,5 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 10,5 mm
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139185 M3,5
EAN/GTIN 4045197509192
Številka proizvajalca 139185 M3,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
42
Al (kratki odrezki)
N
42
Al > 10% Si
N
27
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
22
Jeklo < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
Oblika E (prisekani del: 1,5−2 koraka) za globoke navoje pri kratkem izteku. Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico