Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6HX M8

Št. art.: 139182 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M8
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 2174
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,25 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    4-kotno držalo □ 6,2 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 7,45 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 24 mm
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139182 M8
    EAN/GTIN 4045197446787
    Številka proizvajalca 139182 M8

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    23
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    23
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico