{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,45 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,4 mm | |
⌀ navoja | 2,6 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 1 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 1 | |
Globine navoja | 7,8 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139182 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446725 | |
Številka proizvajalca | 139182 M2,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6HX M2,6
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
63,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 50 | 50 | 50 |
⌀ navoja | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |