{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,35 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139182 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197446794 | |
Številka proizvajalca | 139182 M10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E oblika C 6HX, TiAlN, M: M10
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
98,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Barvni prstan | zelena | rumena | modra | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | DIN 6535 HA s h6 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | VHM | HSS E PM |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |