{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3,5 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,6 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
4-kotno držalo □ | 3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 3,25 mm | |
⌀ navoja | 3,5 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 5,25 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139132 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197446541 | |
Številka proizvajalca | 139132 M3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX M3,5
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 2 | 4 |
Vrsta navoja | M | M | M |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
4-kotno držalo □ | 3 | 3 | 3 |
Globine navoja | 5,25 | 10,5 | 10,5 |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |