{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M1,7 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,35 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 1,55 mm | |
⌀ navoja | 1,7 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 2,55 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139132 M1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197446480 | |
Številka proizvajalca | 139132 M1,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX M1,7
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 |
Kot profila | 60 | 60 |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 |
Smer rezanja | desni | desni |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 1,55 | 1,55 |