{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2,6 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,45 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,4 mm | |
⌀ navoja | 2,6 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 3,9 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139125 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197508669 | |
Številka proizvajalca | 139125 M2,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E-PM 6HX M2,6
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
42,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 1 |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ navoja | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |