{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 1X 4HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,25 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 0,9 mm | |
⌀ navoja | 1 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 1 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 1 | |
Globine navoja | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139125 M1 | |
EAN/GTIN | 4045197649683 | |
Številka proizvajalca | 139125 M1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E-PM 6HX M1
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena |
Velikost navoja | M1 | M1 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Smer rezanja | desni | desni |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini |