{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 3,7 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139115 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197508546 | |
Številka proizvajalca | 139115 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E-PM 6HX M4
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Celotna dolžina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
4-kotno držalo □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Kakovost | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Globine navoja | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |