Klešče za trakove z najlonskim trakom 0 - 60 mm

Št. art.: 138A.17
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 138A.17
EAN/GTIN 3148516677457
Številka proizvajalca 138A.17
L-število L60130 4013

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ohišje iz aluminijeve zlitine
  • zelo odporen najlonski pas

Lastnosti:

  • A [″]: 2
  • A [mm]: 60
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 450
  • [g]: 280

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico