Posebna orodja za filmsko industrijo

Št. art.: 1387.
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1387.
EAN/GTIN 7610733247493
Številka proizvajalca PB 1387.
L-število L60060 2732

Opis

Opis:

  • Vijačnik s križnim ročajem, oblikovan s prsti
  • za vijake z režami
  • specialno orodje za filmsko industrijo
  • paralelna konica, optimalen prenos moči, brez sile izmetavanja (brez učinka cam-out)
  • kratko rezilo, idealno za tesne prostore
  • varno upravljanje zaradi ergonomske oblike in strukture površine
  • ergonomski asimetrični križni ročaj, ohranja zapestje ravno in ga ščiti
  • ročaj z luknjo, praktičen za obešanje
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 91 mm
  • Debelina rezila: 2 mm
  • Dolžina rezila: 45 mm
  • Premer: 8 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 13 mm
  • Za kovinske vijake M: 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico