Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v antracitno sivi barvi RAL 7016, konstrukcija z vijaki. 5 okvirjev za police s ploščami iz lesenega materiala, višina robov 13 mm. Police je mogoče privijačiti različno, rešetka 150 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost na polico 60 kg. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Pnevmatike: TPE
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3