Voziček Euro box

Št. art.: 1383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1383
EAN/GTIN 4017976013831
Številka proizvajalca 1383
L-število L90080 610

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Police je mogoče privijačiti različno, rešetka 100 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost na polico 80 kg. 5 okvirjev za police, vsak primeren za 3 škatle Euro 600x400 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1240
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 1372
Celotna širina (mm): 685
Skupna višina (mm): 1686
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3