Pladenj za shranjevanje

Št. art.: 1381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1381
EAN/GTIN 4017976713816
Številka proizvajalca 1381
L-število L90070 380

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Priključni komplet za shranjevanje pladnja iz jeklene pločevine, prašno lakirane v svetlo sivi barvi RAL 7035. Široka paleta možnosti postavitve. Enostavna samostojna montaža s plastičnimi sponkami.

Lastnosti:

Celotna širina (mm): 806
Skupna globina (mm): 366
Skupna višina (mm): 359
Skupna nosilnost (kg): 25
Barva: svetlo siva

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico