{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-24 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,058 mm | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,06 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197595065 | |
Številka proizvajalca | 138002 3/8-24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri DIN 374 3/8-24
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
33,90 €
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 |
Korakov na colo | 24 | 24 | 24 |
Korak navoja | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |