{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/4-16 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,587 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 19,05 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 17,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 38,1 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138002 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197595119 | |
Številka proizvajalca | 138002 3/4-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni svedri DIN 374 3/4-16
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
74,60 €
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
⌀ osnovne izvrtine | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
4-kotno držalo □ | 11 | 11 | 11 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Globine navoja | 38,1 | 38,1 | 47,63 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |