{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/4-28 UNF | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 12,7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 138000 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080318 | |
Številka proizvajalca | 138000 1/4-28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 1/4-28
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
29,70 €
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN |
Korakov na colo | 28 | 28 | 28 |
⌀ navoja | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
4-kotno držalo □ | 5,5 | 3,4 | 5,5 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E |
Kot spirale | 20 | 15 | 40 |
⌀ držala Ds | 7 | 4,5 | 7 |