{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 5/16-18 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
4-kotno držalo □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 15,88 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137862 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4045197594938 | |
Številka proizvajalca | 137862 5/16-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni svedri 5/16-18
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
28,90 €
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C | C | C | C |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Kot profila | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC | UNC |
Velikost navoja | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC LH | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2,5×D pri zaprti izvrtini |