{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 1/2-13 UNC | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,954 mm | |
Korakov na colo | 13 | |
⌀ navoja | 12,7 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
4-kotno držalo □ | 7 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 10,8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | brez | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 25,4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137860 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197080233 | |
Številka proizvajalca | 137860 1/2-13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri 1/2-13
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
52,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
43,50 €
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
872,67 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
837,87 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
182,51 PLN
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ gwintu | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
⌀ otworu rdzenia | 10,8 | 10,8 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,8 |
chwyt | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | desni | desni | prawe | lewe | prawe | prawo |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym |