{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | G1 | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblika prisekanega dela | E | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
4-kotno držalo □ | 20 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 30,75 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 83,125 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137808 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406719142 | |
Številka proizvajalca | 137808 G1 |