Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Razred zaščite IP67
- LCD zaslon 7,5 mm
- Tovarniški standard
- Merilni sornik Ø 2 mm
Opis:
Digitalno merilo za merjenje globine IP67 iz nerjavnega jekla, nad 0,01 mm / .0005 palca, 7,5 mm LCD zaslon, elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, nastavitev ničle na kateri koli točki, preklapljanje mm/palec. Izhod spremenljivih podatkov (RS 232 + Digimatic + UBS), funkcija PRESET
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Razred IP: IP 67
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 25
- Omejitev napak (mm): 0,02 mm
- Omejitev napak (µm): 20 µm
- Višina števk: 7,5 mm
- Merjenje dolžine mostu: 48 mm
Standard:
Factory standard